LEDioc LEDアイランプハロゲン電球形 ビーム開き32°

LEDioc LEDアイランプハロゲン電球形 ビーム開き32° 岩崎電気

タイプ広角 ビームの開き(°)(1/2)32 ビーム光束(Lm)454 色温度(K)4000 最大光度(cd)2300 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
光源色
全光束(Lm)
電球の種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70163546 LDR7W-W-E11 白色 950 LED
オープン
6,598
7,258 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする