岩崎電気 岩崎電気の 照明 岩崎電気の 電球 岩崎電気の LED電球 LEDioc LEDアイランプハロゲン電球形 ビーム開き32° LEDioc LEDアイランプハロゲン電球形 ビーム開き32° 注文コード 70163555 全光束(Lm)860 ビーム光束(Lm)420 ビームの開き(°)(1/2)32 色温度(K)2700 最大光度(cd)2200 光源色電球色 電球の種類LED 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 LDR7L-W-E11 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 70163555 LDR7L-W-E11 オープン ¥6,598 ¥6,598 ¥7,258 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください LED電球 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity LED電球 E26 全方向 40形相当 昼白色 アイリスオーヤマ 税込¥439 ¥399 バスケットへ LED電球 E26 全方向 100形相当 昼白色 アイリスオーヤマ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ LED電球 サイフォン CHANDELIER(シャンデリア) オンリーワン(OnlyOne) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ LED電球ハロゲン形 東京メタル 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ ハロゲン形LED ヤザワコーポレーション 税込¥1,077~ ¥979~ LED電球 E26 全方向 60形相当 昼白色 アイリスオーヤマ 税込¥549 ¥499 バスケットへ LED電球ハロゲン形 東芝ライテック 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ LED電球 E17 全方向 40形相当 昼白色 2個セット アイリスオーヤマ 税込¥989 ¥899 バスケットへ LED電球 E17 全方向 40形相当 電球色 アイリスオーヤマ 税込¥549 ¥499 バスケットへ LED電球 E26 全方向 60形相当 昼白色 2個セット アイリスオーヤマ 税込¥989 ¥899 バスケットへ LEDコーンライト30W 日動工業 税込¥17,578 ¥15,980 光漏れハロゲンLED ヤザワコーポレーション 税込¥1,077~ ¥979~ LED電球 E17 全方向 60形相当 電球色 2個セット アイリスオーヤマ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ LED電球 E17 全方向 40形相当 昼白色 アイリスオーヤマ 税込¥549 ¥499 バスケットへ LED電球ハロゲン形 東京メタル 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ LED電球 東芝ライテック 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ LED電球 東芝ライテック 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ LED電球 サイフォン Ball35 オンリーワン(OnlyOne) 税込¥4,399 ¥3,999 バスケットへ LED電球 E26 全方向 100形相当 電球色 アイリスオーヤマ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ LED電球 サイフォン Ball50 オンリーワン(OnlyOne) 税込¥4,399 ¥3,999 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明電球LED電球ハロゲン電球タイプLED電球 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「LED電球」にはこんなカテゴリがあります 一般電球タイプLED電球 ハロゲン電球タイプLED電球 ボール球タイプLED電球 クリプトン電球タイプLED電球 装飾タイプLED電球 ビームランプタイプLED電球 レフランプタイプLED電球 シャンデリア球タイプLED電球 ナツメ球タイプLED電球 水銀タイプLED電球 人感センサー付LED電球 T形LED電球 サイン球タイプLED電球 ローソク球タイプLED電球 その他LED電球 シェアする マイページ 最近見た商品