コンパル コンパルの 農業・園芸資材 コンパルの ビニールハウス・温室 コンパルの ビニールハウス・温室用クリーナー 雪崩・つらら落し 雪崩・つらら落し 注文コード ひさし等からの危険な落雪や、尖ったつららをカット垣根や樹木・物置・車庫等の積もった雪下ろしに。 用途ひさしの雪落としにつらら折りに トラスコ品番819-3299 材質ポリエチレン・合成ゴム・鋼管(塩ビ被覆) 質量(kg)約1.32 幅(cm)約40.8 長さ(cm)約160~300 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 3.0m 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 70208102 3.0m オープン ¥3,998 ¥3,998 ¥4,398 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ビニールハウス・温室 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity バリアースターV 東罐興産株式会社 税込¥31,878~ ¥28,980~ 軸受 丸鋼(パイプ)材ハウス用 吉武製作所(旧:みづほ物産) 税込¥3,408 ¥3,098 農ビハウス補修用 寺岡製作所 税込¥989 ¥899 バスケットへ オートレイン FV1DR スナオ電気 税込¥39,578~ ¥35,980~ オートレイン FV1DI スナオ電気 税込¥39,578~ ¥35,980~ オートレイン FV2DT スナオ電気 税込¥38,478~ ¥34,980~ オートレイン FV2DJ スナオ電気 税込¥38,478~ ¥34,980~ (1) オートレイン FV2D スナオ電気 税込¥38,478~ ¥34,980~ オートレイン LF411 スナオ電気 税込¥120,780 ¥109,800 オートレイン LF611 スナオ電気 税込¥131,780 ¥119,800 オートレイン LF811 スナオ電気 税込¥142,780 ¥129,800 オートレイン FV1D スナオ電気 税込¥27,478~ ¥24,980~ 簡易外気導入システム OutsidAir 誠和アグリカルチャ 税込¥49,478~ ¥44,980~ タフシェード真白 住化積水フィルム 税込¥13,178~ ¥11,980~ 【オーダー】カゲナシ和 タキロンシーアイ 税込¥559~ ¥508~ 軸受角パイプ用 誠和(農業資材) 税込¥4,948~ ¥4,498~ ウォーム&クーラースペース 南榮工業 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ ウォーム&クーラースペース 南榮工業 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ パイプコーナージョイント 東都興業 税込¥5,168 ¥4,698 ビニペット補強金具 東都興業 税込¥6,598~ ¥5,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材ビニールハウス・温室ビニールハウス・温室用クリーナー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります 農ビ・農PO ビニールハウス部材 補修用テープ ヒーター・換気 ビニールハウス・温室用クリーナー 園芸用温室 シェアする マイページ 最近見た商品