ボタニカルローズミックスバンチ

ボタニカルローズミックスバンチ 横浜ディスプレイミュージアム

材質ポリエステル、PE、鉄、PA、PS、ラフィア グリーンパープル 幅(cm)20 全長(cm)30 花径(cm)5~10 内容量1束
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70176916 FB-2373
2,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする