横浜ディスプレイミュージアム 横浜ディスプレイミュージアムの 店舗什器・備品 横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品 横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物 10cmナチュラルリース 10cmナチュラルリース 注文コード 70196412 (1件のレビュー) 材質柳・鉄 寸法(cm)Φ10 内容量1セット(6個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MCY-0190 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 70196412 MCY-0190 ¥720 ¥559 ¥559 ¥615 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください フェイクフラワー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity トネリコミニポット MAGIQ(東京堂) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 造花 ワタカラクリップ cotta 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ スキンダプサスマット MAGIQ(東京堂) 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ エレナポピー 東京堂 税込¥615~ ¥559~ 造花 ラベンダークリップ cotta 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ルイカーネーションピック 東京堂 税込¥439~ ¥399~ ストレリチアジョイントポット MAGIQ(東京堂) 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ ソレイユガーベラバンドル MAGIQ(東京堂) 税込¥615~ ¥559~ 造花 ミニ椿クリップ cotta 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ サリューブバリアブーケ 東京堂 税込¥681~ ¥619~ シェリーファレノ MAGIQ(東京堂) 税込¥615~ ¥559~ ブルースターカレン MAGIQ(東京堂) 税込¥417~ ¥379~ (1) スキンダプサスロングバイン MAGIQ(東京堂) 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ ドウダンツツジ枝 小 MAGIQ(東京堂) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ミルブロッサムスプレー MAGIQ(東京堂) 税込¥461~ ¥419~ ボヌールラナンキュラス 東京堂 税込¥637~ ¥579~ モスウッドフレーム MAGIQ(東京堂) 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ クッカバラブッシュ MAGIQ(東京堂) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 造花 ミモザクリップ cotta 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ チアフルチューリップ 東京堂 税込¥439~ ¥399~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品店舗運営用品観葉植物造花・フェイクグリーンフェイクフラワー 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 70196412 2020-07-13 用途: リースのベースとして 卸売・小売業 形がいびつな物もあるのがたまにきずですが、細かい花材を差し込みやすいです。在庫切れの商品が再入荷した時にメールでお知らせが来ると便利なのですが。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります 観葉植物壁掛け用/卓上用グリーン(造花) フロア用グリーン フェイクフラワー シェアする マイページ 最近見た商品