HDMI搭載再生専用DVDプレーヤー

HDMI搭載再生専用DVDプレーヤー ASPILITY
(1件のレビュー)

再生に特化したシンプルな本体デザインだから、テレビまわりの狭いすきまにもすっきり納まります。
市販のDVDはもちろん、他の機器でテレビ番組を録画したDVD(CPRMディスク)を再生することができます。
USBメモリやSDカードに入れた写真(JPEG形式)や音楽(MP3)、動画(MPEG)もお楽しみいただけます。

再生可能ファイル形式DVD-ROM/±R/±RW/±R DL(DVD-Video、VR/CPRM)、CD-ROM/R/RW(CD-DA、VCD) 付属品リモコン、単4形乾電池×2(リモコン用)、AVケーブル、HDMIケーブル、取扱説明書(保証書) 質量(g)約785 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)11 電源コード(m)約1.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×200×46 到達距離(m)(本体リモコン受光部正面から)3以内 対応フォーマット画像:.jpg、音声:.mp3、映像:.avi/.wmv(幅720pixelsまで)、映像コーデック:Xvid/mpeg2/mpeg4(H264/AVC未対応) 記憶容量(GB)(最大)USB:32、SD:32 出入力端子HDMI出力端子(Ver1.3)、音声出力端子、映像出力端子、USB端子、SDカードスロット 信号方式NTSC/PAL リモコン単4形乾電池×2 内容量1台
注意
※改良のため、仕様やデザインは予告なく変更する場合があります。
※記載されているメディア・フォーマット等に関しましては、すべての再生を保証するものではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70207777 HDP-08
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70207777
2018-10-12
用途:
テレビにつないでDVDを見るため
クリエイティブCルーム 様

今まで使っていたDVDプレーヤーのリモコンが壊れたのでプレーヤーごと買い替えました。壊れたほうのリモコンは数字がついていた(一発選局?)のですが、こちらにはそれがないのがちょっと残念かな。いろいろなことに使える機能はあるようなのですが、取説を詳しく読む気力があまりないので…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする