リクエスト D型リングファイル

リクエスト D型リングファイル - リヒトラブリクエスト D型リングファイル - リヒトラブリクエスト D型リングファイル - リヒトラブリクエスト D型リングファイル - リヒトラブリクエスト D型リングファイル - リヒトラブリクエスト D型リングファイル - リヒトラブリクエスト D型リングファイル - リヒトラブリクエスト D型リングファイル - リヒトラブ
(1件のレビュー)

D型リングファイルの定番!用途に応じて選べる豊富なラインナップ。
分別廃棄が出来る工夫をしたカシメ鋲使用のとじ具。

穴数2タイプタテ型収納枚数(枚)コピー用紙350枚サイズA5材質表紙:ポリプロピレン、とじ具:スチール種類D型リングファイル規格A5・S型 2穴寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×200×220グリーン購入法適合内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70213045G2232-8
オープン
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70213045
2019-06-17
用途: 納品書の整理
製造業

A4サイズと間違って購入してしまいましたが、納品書の整理にピッタリサイズだったので、良かったです。リングなので、抜き差しがしやすくて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする