リヒトラブ
リクエスト D型リングファイル
(1件のレビュー)
D型リングファイルの定番!用途に応じて選べる豊富なラインナップ。
穴数
2
タイプ
タテ型
収納枚数(枚)
コピー用紙650枚
材質
表紙:再生ポリプロピレン50%、綴じ具:スチール
サイズ
A4
規格
A4・S型 2穴
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
74×270×306
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70214786
G2280-0
白
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
70214795
G2280-24
黒
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください