(17件のレビュー)

独自のアール、溝を設計して軽自動車~乗用車までにベストフィット!!荷重試験実施済!丈夫で軽い約350g

用途保安パーツ付属品反射テープ×2適合12~15インチ(乗用車)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×90×105(単品)材質PE/PPオレンジ質量(g)約350(単品)内容量1セット(2個)
注意
※12~15インチが適合目安となります。※ご使用のタイヤサイズをご確認の上、お求めください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ロープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70210482509985約1.2
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
70210498509986-
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-13
用途: 駐車時の輪留め
吉川運輸株式会社運輸・通信業

ロープ付きで非常に使いやすい。(できればロープが解けない様、ループ
処理して有ればなお良い)

2025-03-07
用途: 車両の駐車、タイヤ交換時など
仙北富士交通株式会社

駐車時、15インチのタイヤに丁度良いサイズでした。
もう一台の車両用にまた、購入したいと思います。

対象商品 : 70210498
2023-01-27
用途: 自宅の車庫が傾斜しているため念のために使用
その他業種

軽くて良いですね。同じサイズのゴム製だとかなり重いので、女性でも楽々使えて良いです。ただ、少し軽すぎるかな。簡単に動いてズレるので、もう少し重いか、裏面にだけゴムを張ると良いと思いました

1が参考にしています
2022-12-03
用途: 工事現場駐車時に使用
株式会社 零

軽くて丈夫で使いやすい。
色も目立ち設置している感を出せる。

対象商品 : 70210482
2022-10-05
用途: 車両駐停車時に使用
運輸・通信業

オレンジロープが思ったより短かった。車輪止め自体は軽く使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 70210498
2022-03-02
用途: 車止め
運輸・通信業

軽量でコンパクトなので収納しやすく持ち運びやすいので良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 70210482
2021-06-03
用途: 自家用車に使用します。
ムラタ企画不動産業

坂道駐車時に使用しています。目立つ色なので外し忘れがありません。

2が参考にしています
対象商品 : 70210482
2021-01-31
用途: 車タイヤ入れ替えメンテナンス
有限会社サイグン卸売・小売業

軽くてコンパクトなので車のトランクに、
保管がしやすいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする