曜日別特売

ベアリングユニット ピロー形ユニット

ベアリングユニット ピロー形ユニット - KMTベアリングユニット ピロー形ユニット - KMT
(2件のレビュー)
材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱FC200(相当)形状ピロー形潤滑剤リチウム系グリース内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法S(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70211243UCPA203383130.2862527613M10×1.512.7
899
989(税込)
翌日出荷
70211252UCPA204383133.3862527613M10×1.512.7
899
989(税込)
当日出荷
70211268UCPA2053834.136.51072568013M10×1.514.3
1,098
1,208(税込)
当日出荷
70211277UCPA2064838.142.91084669417M14×215.9
1,398
1,538(税込)
当日出荷
70211286UCPA2074842.947.612958011017M14×217.5
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
70211295UCPA2085449.249.2121008411617M14×219
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
70211304UCPA2095449.254.2121089012017M14×219
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
70211313UCPA2106051.657.2141169413020M16×219
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70211304
2021-11-02
用途: 機械整備
アグリジーゼル

短期間での耐久性はブランド物と変わらず、十分に使用できる。

対象商品 : 70211252
2019-05-27
用途: Φ20シャフトを両端で支持しています。

グリスニップル+キャップ付いています。
ローコストで助かっています。 
当社のデフォルトになっています
グリスを注入してから使いますので耐久性も問題ないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする