曜日別特売

ベアリングユニット インサート軸受

ベアリングユニット インサート軸受 - KMTベアリングユニット インサート軸受 - KMT
(4件のレビュー)
材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱SUS440C(相当)潤滑剤リチウム系グリース内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(mm)
寸法S(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法ds(mm)
寸法r(mm)
軸径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70211322UC20331173.74712.718.35M6×0.75117
439
483(税込)
5日以内出荷
70211338UC20431173.74712.718.35M6×0.75120
439
483(税込)
当日出荷
70211347UC20534.1173.95214.319.85M6×0.751.525
489
538(税込)
当日出荷
70211356UC20638.11956215.922.25M6×0.751.530
689
758(税込)
当日出荷
70211365UC20742.9205.477217.525.46.5M8×1235
859
945(税込)
当日出荷
70211374UC20849.2216.2801930.28M8×1240
1,198
1,318(税込)
当日出荷
70211383UC20949.2226.4851930.28M8×1245
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
70211392UC21051.6246.5901932.610M10×1.25250
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-11
用途: 設備修理で使用
有限会社二川熱処理工業所

機械の定期修理で毎回交換していますが問題なく使えます。

対象商品 : 70211322
2022-06-23
用途: 機械のメンテナンス

ピローごと交換するのに比べてコストメリットが高い。

対象商品 : 70211392
2019-04-06
用途: メンテ

本来UC310を使いたかったが、サイズ的に210しか使えずケースは再利用できるので軸受だけが安く購入できてよかった。

対象商品 : 70211338
2017-12-13
用途: 機械の修理
農・林・水産業

元々付いていたベアリングが、錆て回らなくなったので交換、同じ物に交換すると倍以上のコストがかかるのでこの製品を使用、安く交換出来て、大変満足、後は、どれだけ持つか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする