曜日別特売

ステンレスベアリングユニット インサート軸受

ステンレスベアリングユニット インサート軸受 - KMTステンレスベアリングユニット インサート軸受 - KMT
材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱SUS440C(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース内容量1個
全8種類を絞り込む
軸径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
寸法D(mm)
寸法S(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法ds(mm)
寸法r(mm)
軸径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70211408SSUC203311744712.518.55M6×11.517
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
70211417SSUC204311744712.518.55M6×11.520
2,398
2,638(税込)
当日出荷
70211426SSUC20534.11745214.319.85M6×11.525
2,898
3,188(税込)
当日出荷
70211435SSUC20638.1195.26215.922.25M6×11.530
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
70211444SSUC20742.9205.57217.525.47M8×11.535
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
70211453SSUC20849.2216.2801930.28M8×11.640
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
70211462SSUC20949.2226.4851930.28M8×11.645
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
70211478SSUC21051.6246.5901932.610M10×1.251.650
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする