KMT
ステンレスベアリングユニット ひしフランジ形ユニット
(2件のレビュー)
材質
軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)
潤滑剤
H1認証食品用グリース
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法AO(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
軸径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70211487
SUCFL203
25.5
11
15
33.3
31
113
90
60
12
17
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
70211505
SUCFL205
27
13
16
35.8
34.1
130
99
68
16
25
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
70211514
SUCFL206
31
13
18
40.2
38.1
148
117
80
16
30
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
70211523
SUCFL207
34
14
19
44.4
42.9
161
130
90
16
35
¥
9,280
¥
10,208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
70211532
SUCFL208
36
14
21
51.2
49.2
175
144
100
16
40
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
70211548
SUCFL209
38
15
22
52.2
49.2
188
148
108
19
45
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
70211557
SUCFL210
40
15
22
54.6
51.6
197
157
115
19
50
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
64927495
SUCFL204
25.5
11
15
33.3
31
113
90
60
12
20
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
70211496
SUCFL204
25.5
11
15
33.3
31
113
90
60
12
20
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方