曜日別特売

ステンレスベアリングユニット 角フランジ形ユニット

ステンレスベアリングユニット 角フランジ形ユニット - KMTステンレスベアリングユニット 角フランジ形ユニット - KMT
(4件のレビュー)
材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース内容量1個
全8種類を絞り込む
軸径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法AO(mm)
寸法B(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
軸径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70211566SUCF20325.5121533.33164861217
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
70211575SUCF20425.5121533.33164861220
4,690
5,159(税込)
当日出荷
70211584SUCF20527141635.834.170951225
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
70211593SUCF20631141840.238.1831081230
7,598
8,358(税込)
当日出荷
70211602SUCF20734161944.442.9921171435
9,998
10,998(税込)
当日出荷
70211618SUCF20836162151.249.21021301640
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
70211627SUCF20938182252.249.21051371645
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
70211636SUCF21040182254.651.61111431650
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70211566
2024-09-07
用途: 水のかかる環境での使用

定期的に交換する回数が減って、メンテナンスが楽になりました

対象商品 : 70211584
2019-09-02
用途: 水槽のスライド用ローラー受け
高野工業

水を使うのでサビないSUS 製を探し当品物を選びました。
他より格段に安いし当然のことですが不都合は一切ありません。
今後も定期的に購入していこうと思います。

対象商品 : 70211593
2019-05-15
用途: 食品機械

機械組込み、稼働も問題なく使える、商品の粗さ等も無く他メーカーの1/2の価格、1個5,000円以上コストダウンできる。

対象商品 : 70211584
2019-11-04
用途: 軸受け
株式会社 N Factory

ベアリングカバーのステンレスが安っぽいのが少し残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする