KMT
ステンレスベアリングユニット ピロー形ユニット
(1件のレビュー)
材質
軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)
形状
ピロー形
潤滑剤
H1認証食品用グリース
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法l(mm)
軸径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70211645
SUCPA203
38
31
30.2
10.5
62
52
76
12.7
13
17
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌日出荷
70211654
SUCPA204
38
31
30.2
10.5
62
52
76
12.7
13
20
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
70211663
SUCPA205
38
34.1
36.5
12.5
72
56
84
14.3
13
25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
70211672
SUCPA206
50
38.1
42.9
12.5
84
66
94
15.9
18
30
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌日出荷
70211688
SUCPA207
55
42.9
47.6
13.5
95
80
110
17.5
20
35
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
70211697
SUCPA208
58
49.2
49.2
13.5
100
84
116
19
20
40
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
70211706
SUCPA209
60
49.2
54.2
13.5
108
90
120
19
25
45
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
70211715
SUCPA210
64
51.6
57.2
14.5
116
94
130
19
25
50
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方