曜日別特売

ステンレスベアリングユニット ピロー形ユニット

ステンレスベアリングユニット ピロー形ユニット - KMTステンレスベアリングユニット ピロー形ユニット - KMT
(1件のレビュー)
材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70211724SUCP203383130.2146595127131912.717
5,590
6,149(税込)
翌日出荷
70211733SUCP204383130.2146595127131912.720
5,298
5,828(税込)
当日出荷
70211742SUCP2053834.136.51571105140131914.325
6,390
7,029(税込)
当日出荷
70211758SUCP2064838.142.91784121165172115.930
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
70211767SUCP2074842.947.61893127167172117.535
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
70211776SUCP2085449.249.21810013718417231940
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
70211785SUCP2095449.254.22010614619017231945
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
70211794SUCP2106051.657.22111315920620251950
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70211742
2021-03-19
用途: 機械メンテナンス
有限会社菊池商店製造業

オーバーホールの為購入。交換前のものは錆がひどかったためSUS製のこの商品を購入しました。動作はとてもスムーズです。但し、手持ちのグリスガン(AZ製、フレキシブルノズル使用)ではグリスが入らず、ニップルをAZ製(G709)に交換しました。バッチリ!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする