曜日別特売

軽量形ベアリングユニット 偏心カラータイプひしフランジ形ユニット

軽量形ベアリングユニット 偏心カラータイプひしフランジ形ユニット - KMT軽量形ベアリングユニット 偏心カラータイプひしフランジ形ユニット - KMT
材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱ZDC2(相当)潤滑剤リチウム系グリース内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法AO(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70211952UFL00011.55.55.51917.56045367410
510
509
560(税込)
当日出荷
70211968UFL00111.55.55.51917.563738-412
570
569
626(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
70211977UFL002136.56.520.518.567742-4.515
770
769
846(税込)
当日出荷
70211986UFL003147722.522.571746-517
860
859
945(税込)
当日出荷
70211995UFL004168826.526.5901055-620
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする