KMT
軽量形ベアリングユニット 偏心カラータイプインサート軸受
材質
軸受SUJ2(相当)
潤滑剤
リチウム系グリース
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法N2(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
寸法ds(mm)
寸法r(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70212056
U000
11
17.5
8.5
8
26
3.3
4
17
M4×0.7
0.7
10
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
70212065
U001
11
17.5
8.5
8
28
3.3
4
19
M4×0.7
0.7
12
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70212074
U002
12
18.5
8.5
9
32
3.3
4.5
22
M4×0.7
0.7
15
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
70212083
U003
13.5
20.5
9.5
10
35
3.3
5
25
M4×0.7
0.8
17
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
70212092
U004
16.5
24.5
11
12
42
4.2
6
30
M5×0.8
1.3
20
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方