KMT
軽量形ステンレスベアリングユニット 止めねじタイプひしフランジ形ユニット
(1件のレビュー)
材質
軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)
潤滑剤
H1認証食品用グリース
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法AO(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70212108
SKFL000
11.5
5.5
5.5
15.5
14
60
45
36
7
4
10
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
70212117
SKFL001
11.5
5.5
5.5
16
14.5
63
48
38
7
4
12
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
70212126
SKFL002
13
6.5
6.5
18.5
16.5
67
53
42
7
4.5
15
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
70212135
SKFL003
14
7
7
19.5
17.5
71
56
46
7
5
17
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
70212144
SKFL004
16
8
8
23
21
90
71
55
10
6
20
¥
3,220
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方