曜日別特売

軽量形ステンレスベアリングユニット 止めねじタイプピロー形ユニット

軽量形ステンレスベアリングユニット 止めねじタイプピロー形ユニット - KMT軽量形ステンレスベアリングユニット 止めねじタイプピロー形ユニット - KMT
(1件のレビュー)
材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)形状ピロー形潤滑剤H1認証食品用グリース内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70212153SKP00016141863553677410
オープン
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
70212162SKP0011614.51963856717412
2,310
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
70212178SKP0021616.522743638074.515
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
70212187SKP0031817.52474767857517
2,840
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
70212196SKP0042021289558010010620
3,490
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70212153
2018-08-28
用途: 小型の水車小屋の軸受け
農・林・水産業

水車の軸受けで大変よいのですが、私が購入したのが10ミリ軸受けのネジが、近くの商店では9ミリしか無くパッキンを自作したがいまいちです。
なんとか1合の玄米を白米に出来ます。次は2つの杵でつけるように取りかかっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする