曜日別特売

軽量形ステンレスベアリングユニット 偏心カラータイプひしフランジ形ユニット

軽量形ステンレスベアリングユニット 偏心カラータイプひしフランジ形ユニット - KMT軽量形ステンレスベアリングユニット 偏心カラータイプひしフランジ形ユニット - KMT
材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)形状ひしフランジ形潤滑剤H1認証食品用グリース内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70212257SUFL00011.55.51917.56045367410
1,810
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
70212266SUFL00111.55.51917.56348387412
2,330
2,298
2,528(税込)
当日出荷
70212275SUFL002136.520.518.567534274.515
2,530
2,498
2,748(税込)
当日出荷
70212284SUFL00314722.520.57156467517
2,770
2,698
2,968(税込)
当日出荷
70212293SUFL00416826.524.590715510620
3,290
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする