KMT
軽量形ステンレスベアリングユニット 偏心カラータイプインサート軸受
材質
軸受SUS440C(相当)
潤滑剤
H1認証食品用グリース
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法N2(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法ds(mm)
寸法r(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70212354
SU000
11
17.5
8.5
8
26
3.3
4
26
17
M4×0.7
0.7
10
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
70212363
SU001
11
17.5
8.5
8
28
3.3
4
28
19
M4×0.7
0.7
12
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
70212372
SU002
12
18.5
8.5
9
32
3.3
4.5
32
22
M4×0.7
0.7
15
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
70212388
SU003
13.5
20.5
9.5
10
35
3.3
5
35
25
M4×0.7
0.8
17
¥
2,120
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
70212397
SU004
16.5
24.5
11
12
42
4.2
6
42
30
M5×0.8
1.3
20
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方