曜日別特売

鍛造製 ストップバルブ

鍛造製 ストップバルブ - 廣瀬バルブ鍛造製 ストップバルブ - 廣瀬バルブ
最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類その他バルブ内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
管接続口径
ねじの種類
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70216798HFS-1211-10-233.13/8-フランジ形
オープン
36,980
40,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
70216807HFS-1211-15-233.71/2-フランジ形
オープン
41,980
46,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
70216816HFS-1211-20-2353/4-フランジ形
オープン
51,980
57,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
70216825HFS-1211-25-238.11-フランジ形
オープン
63,980
70,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
70216834HFS-1211-32-2311.71 1/4-フランジ形
オープン
88,980
97,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
70216843HFS-1211-40-23181 1/2-フランジ形
オープン
139,800
153,780(税込)
37日以内出荷
返品不可
70216852HFS-1211-50-2326.32-フランジ形
オープン
169,800
186,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
70216868HT-0210-100.83/8Rcねじ接続形
オープン
6,698
7,368(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
70216877HT-0210-151.21/2Rcねじ接続形
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
70216886HT-0210-201.83/4Rcねじ接続形
オープン
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
70216895HT-0210-80.61/4Rcねじ接続形
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
70216904HT-1211-10-231.33/8Rcねじ接続形
オープン
16,980
18,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
70216913HT-1211-15-2321/2Rcねじ接続形
オープン
19,980
21,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
70216922HT-1211-20-233.33/4Rcねじ接続形
オープン
27,980
30,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
70216938HT-1211-25-234.71Rcねじ接続形
オープン
38,980
42,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
70216947HT-1211-32-237.71 1/4Rcねじ接続形
オープン
44,980
49,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
70216956HT-1211-40-2310.21 1/2Rcねじ接続形
オープン
59,980
65,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
70216965HT-1211-50-2317.22Rcねじ接続形
オープン
87,980
96,778(税込)
52日以内出荷
返品不可
70216974HT-1211-8-231.31/4Rcねじ接続形
オープン
16,980
18,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする