廣瀬バルブ
アキュムレータ ストップバルブ
最高使用圧力(MPa)
21
接続方式
フランジ形
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
バルブ種類
その他バルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70216983
HF-ACC-10X10-23
5.9
3/8
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
27日以内出荷
返品不可
70216992
HF-ACC-20X10-23
5.8
3/4
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
27日以内出荷
返品不可
70217008
HF-ACC-32X10-23
13.3
1 1/4
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
27日以内出荷
返品不可
70217017
HF-ACC-40X10-23
18.5
1 1/2
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
37日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください