曜日別特売

ゲージバルブ

ゲージバルブ - 廣瀬バルブゲージバルブ - 廣瀬バルブ
最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類その他バルブ内容量1個
全10種類を絞り込む
質量(kg)
管接続口径
接続方式
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
管接続口径
ねじの種類
接続方式
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70217026GV-A220.41/4Rcねじ接続形直角
オープン
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
70217035GV-A22-N0.41/4Rcねじ接続形直角
オープン
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
70217044GV-A330.43/8Rcねじ接続形直角
オープン
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
70217053GV-A33-N0.43/8Rcねじ接続形直角
オープン
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
70217062GV-G220.41/4Rcねじ接続形直線
オープン
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
70217078GV-G22-N0.41/4Rcねじ接続形直線
オープン
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
70217087GV-G22G0.81/4-ガスケット取付形直線
オープン
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
70217096GV-G22G-N0.81/4-ガスケット取付形直線
オープン
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
70217105GV-G330.43/8Rcねじ接続形直線
オープン
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
70217114GV-G33-N0.43/8Rcねじ接続形直線
オープン
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする