廣瀬バルブ
電磁操作ストップバルブ
最高使用圧力(MPa)
21
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
バルブ種類
電磁制御弁
内容量
1個
全64種類を絞り込む
管接続口径
1/4
3/8
1/2
定格電圧(V)
選択してください
AC100
AC200
DC12
DC21
DC24
接続方式
ねじ接続形
ガスケット取付形
モジュラー形
64種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
接続方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70217184
HSO-G02-A10C
1.7
1/4
AC100
-
ガスケット取付形
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217193
HSO-G02-A10F
1.7
1/4
AC100
-
ガスケット取付形
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217202
HSO-G02-A20C
1.7
1/4
AC200
-
ガスケット取付形
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217218
HSO-G02-A20F
1.7
1/4
AC200
-
ガスケット取付形
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217227
HSO-G02-D01C
1.7
1/4
DC12
-
ガスケット取付形
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217236
HSO-G02-D01F
1.7
1/4
DC12
-
ガスケット取付形
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217245
HSO-G02-D02C
1.7
1/4
DC24
-
ガスケット取付形
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217254
HSO-G02-D02F
1.7
1/4
DC24
-
ガスケット取付形
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217263
HSO-G03-A10C
4.7
3/8
AC100
-
ガスケット取付形
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217272
HSO-G03-A10F
4.7
3/8
AC100
-
ガスケット取付形
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217288
HSO-G03-A20C
4.7
3/8
AC200
-
ガスケット取付形
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217297
HSO-G03-A20F
4.7
3/8
AC200
-
ガスケット取付形
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217306
HSO-G03-D01C
4.7
3/8
DC12
-
ガスケット取付形
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217315
HSO-G03-D01F
4.7
3/8
DC12
-
ガスケット取付形
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217324
HSO-G03-D02C
4.7
3/8
DC24
-
ガスケット取付形
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217333
HSO-G03-D02F
4.7
3/8
DC24
-
ガスケット取付形
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217342
HSO-M02-A-A10C
2.1
1/4
AC100
-
モジュラー形
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217358
HSO-M02-A-A20C
2.1
1/4
AC200
-
モジュラー形
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217367
HSO-M02-A-D01C
2.1
1/4
DC12
-
モジュラー形
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217376
HSO-M02-A-D02C
2.1
1/4
DC24
-
モジュラー形
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217385
HSO-M02-B-A10C
2.2
1/4
AC100
-
モジュラー形
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217394
HSO-M02-B-A20C
2.2
1/4
AC200
-
モジュラー形
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217403
HSO-M02-B-D01C
2.2
1/4
DC12
-
モジュラー形
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217412
HSO-M02-B-D02C
2.2
1/4
DC24
-
モジュラー形
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217428
HSO-M02-W-A10C
3.7
1/4
AC100
-
モジュラー形
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217437
HSO-M02-W-A20C
3.7
1/4
AC200
-
モジュラー形
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217446
HSO-M02-W-D01C
3.7
1/4
DC12
-
モジュラー形
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217455
HSO-M02-W-D02C
3.7
1/4
DC24
-
モジュラー形
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217464
HSO-M03-A-A10C
5
3/8
AC100
-
モジュラー形
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217473
HSO-M03-A-A20C
5
3/8
AC200
-
モジュラー形
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217482
HSO-M03-A-D01C
5
3/8
DC12
-
モジュラー形
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217498
HSO-M03-A-D02C
5
3/8
DC24
-
モジュラー形
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217507
HSO-M03-B-A10C
5
3/8
AC100
-
モジュラー形
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217516
HSO-M03-B-A20C
5
3/8
AC200
-
モジュラー形
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217525
HSO-M03-B-D01C
5
3/8
DC12
-
モジュラー形
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217534
HSO-M03-B-D02C
5
3/8
DC24
-
モジュラー形
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217543
HSO-M03-W-A10C
8.8
3/8
AC100
-
モジュラー形
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217552
HSO-M03-W-A20C
8.8
3/8
AC200
-
モジュラー形
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217568
HSO-M03-W-D01C
8.8
3/8
DC12
-
モジュラー形
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217577
HSO-M03-W-D02C
8.8
3/8
DC24
-
モジュラー形
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217586
HSO-T02-A10C
1.8
1/4
AC100
Rc
ねじ接続形
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217595
HSO-T02-A10F
1.8
1/4
AC100
Rc
ねじ接続形
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217604
HSO-T02-A20C
1.8
1/4
AC200
Rc
ねじ接続形
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217613
HSO-T02-A20F
1.8
1/4
AC200
Rc
ねじ接続形
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217622
HSO-T02-D01C
1.8
1/4
DC12
Rc
ねじ接続形
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217638
HSO-T02-D01F
1.8
1/4
DC12
Rc
ねじ接続形
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217647
HSO-T02-D02C
1.8
1/4
DC24
Rc
ねじ接続形
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217656
HSO-T02-D02F
1.8
1/4
DC24
Rc
ねじ接続形
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217665
HSO-T03-A10C
1.8
3/8
AC100
Rc
ねじ接続形
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217674
HSO-T03-A10F
1.8
3/8
AC100
Rc
ねじ接続形
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
37日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ