廣瀬バルブ
35MPa電磁操作ストップバルブ
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
バルブ種類
電磁制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
質量(kg)
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70217823
HSOH-G02-A10C-21
35
2.7
1/4
AC100
-
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217832
HSOH-G02-A10F-21
35
2.7
1/4
AC100
-
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217848
HSOH-G02-A20C-21
35
2.7
1/4
AC200
-
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217857
HSOH-G02-A20F-21
35
2.7
1/4
AC200
-
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217866
HSOH-G02-D01C-21
35
2.7
1/4
DC12
-
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217875
HSOH-G02-D01F-21
35
2.7
1/4
DC12
-
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217884
HSOH-G02-D02C-21
35
2.7
1/4
DC24
-
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217893
HSOH-G02-D02F-21
35
2.7
1/4
DC24
-
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217902
HSOH-G03-A10C-21
31.5
4.6
3/8
AC100
-
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217918
HSOH-G03-A10F-21
31.5
4.6
3/8
AC100
-
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217927
HSOH-G03-A20C-21
31.5
4.6
3/8
AC200
-
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217936
HSOH-G03-A20F-21
31.5
4.6
3/8
AC200
-
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217945
HSOH-G03-D01C-21
31.5
4.6
3/8
DC12
-
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217954
HSOH-G03-D01F-21
31.5
4.6
3/8
DC12
-
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217963
HSOH-G03-D02C-21
31.5
4.6
3/8
DC24
-
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217972
HSOH-G03-D02F-21
31.5
4.6
3/8
DC24
-
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217988
HSOH-G06-A10C-21
35
10.5
3/4
AC100
-
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70217997
HSOH-G06-A10F-21
35
10.5
3/4
AC100
-
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218006
HSOH-G06-A20C-21
35
10.5
3/4
AC200
-
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218015
HSOH-G06-A20F-21
35
10.5
3/4
AC200
-
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218024
HSOH-G06-D01C-21
35
10.5
3/4
DC12
-
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218033
HSOH-G06-D01F-21
35
10.5
3/4
DC12
-
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218042
HSOH-G06-D02C-21
35
10.5
3/4
DC24
-
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218058
HSOH-G06-D02F-21
35
10.5
3/4
DC24
-
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218067
HSOH-T02-A10C-21
35
3.3
1/4
AC100
Rc
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218076
HSOH-T02-A10F-21
35
3.3
1/4
AC100
Rc
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218085
HSOH-T02-A20C-21
35
3.3
1/4
AC200
Rc
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218094
HSOH-T02-A20F-21
35
3.3
1/4
AC200
Rc
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218103
HSOH-T02-D01C-21
35
3.3
1/4
DC12
Rc
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218112
HSOH-T02-D01F-21
35
3.3
1/4
DC12
Rc
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218128
HSOH-T02-D02C-21
35
3.3
1/4
DC24
Rc
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218137
HSOH-T02-D02F-21
35
3.3
1/4
DC24
Rc
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218146
HSOH-T03-A10C-21
35
4.6
3/8
AC100
Rc
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218155
HSOH-T03-A10F-21
35
4.6
3/8
AC100
Rc
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218164
HSOH-T03-A20C-21
35
4.6
3/8
AC200
Rc
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218173
HSOH-T03-A20F-21
35
4.6
3/8
AC200
Rc
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218182
HSOH-T03-D01C-21
35
4.6
3/8
DC12
Rc
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218198
HSOH-T03-D01F-21
35
4.6
3/8
DC12
Rc
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218207
HSOH-T03-D02C-21
35
4.6
3/8
DC24
Rc
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218216
HSOH-T03-D02F-21
35
4.6
3/8
DC24
Rc
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
37日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください