廣瀬バルブ
2ポート ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
50
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
バルブ種類
その他バルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70218225
HB50-T02-11
0.8
1/4
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
27日以内出荷
返品不可
70218234
HB50-T03-11
0.8
3/8
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
27日以内出荷
返品不可
70218243
HB50-T04-11
1.4
1/2
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください