廣瀬バルブ
3ポート2位置 ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
21
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
バルブ種類
方向制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70218252
HBV-X-T02-1032
0.9
1/4
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
27日以内出荷
返品不可
70218268
HBV-X-T03-1032
0.9
3/8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
70218277
HBV-X-T04-1432
2.3
1/2
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
27日以内出荷
返品不可
70218286
HBV-X-T06-1832
2.9
3/4
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
27日以内出荷
返品不可
70218295
HBV-X-T08-2532
3.9
1
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
27日以内出荷
返品不可
70218304
HBV-Y-T04-1832
2.9
1/2
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
27日以内出荷
返品不可
70218313
HBV-Y-T06-1832
2.9
3/4
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
27日以内出荷
返品不可
70218322
HBV-Y-T08-2532
4
1
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
27日以内出荷
返品不可
70218338
HBV-Y-T10-2532
4
1 1/4
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
37日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください