廣瀬バルブ
コンパクト形 ボールバルブ
(2件のレビュー)
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
操作方式
手動
バルブ種類
その他バルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
質量(kg)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70218347
BV-T01-21
31.5
0.32
1/8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
27日以内出荷
返品不可
70218356
BV-T02-21
31.5
0.35
1/4
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
70218365
BV-T03-21
30
0.5
3/8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
70218374
BV-T04-21
30
0.7
1/2
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
70218383
BV-T06-21
30
1.8
3/4
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
27日以内出荷
返品不可
70218392
BV-T08-21
25
2.3
1
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
27日以内出荷
返品不可
70218408
BV-T10-21
25
2.5
1 1/4
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
27日以内出荷
返品不可
70218417
BV-T12-21
21
6
1 1/2
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218426
BV-T16-21
21
9
2
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください