曜日別特売

分流弁

分流弁 - 廣瀬バルブ
最高使用圧力(MPa)25仕様分集流比/1:1ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類方向制御弁内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
管接続口径
流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70218435FD-T03-10-721.33/8(定格)7~13、(Pポート基準)10
オープン
44,980
49,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218444FD-T03-15-721.33/8(定格)13~18、(Pポート基準)15
オープン
44,980
49,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218453FD-T03-20-721.33/8(定格)17~25、(Pポート基準)20
オープン
44,980
49,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218462FD-T03-3-721.33/8(定格)2~4、(Pポート基準)3
オープン
44,980
49,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218478FD-T03-6-721.33/8(定格)4~7、(Pポート基準)6
オープン
44,980
49,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218487FD-T04-30-721.31/2(定格)25~36、(Pポート基準)30
オープン
44,980
49,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218496FD-T04-40-721.31/2(定格)33~45、(Pポート基準)40
オープン
44,980
49,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218505FD-T06-50-6111.53/4(定格)40~60、(Pポート基準)50
オープン
65,980
72,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218514FD-T08-100-616.31(定格)75~120、(Pポート基準)100
オープン
65,980
72,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218523FD-T08-70-616.31(定格)50~80、(Pポート基準)70
オープン
65,980
72,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする