曜日別特売

分集流弁

分集流弁 - 廣瀬バルブ分集流弁 - 廣瀬バルブ
最高使用圧力(MPa)25仕様分集流比/1:1ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類方向制御弁内容量1個
全10種類を絞り込む
管接続口径
流量(L/min)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
管接続口径
流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70218532FDC-T03-10-721.33/8(定格)7~13、(Pポート基準)10
オープン
55,980
61,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218548FDC-T03-15-722.33/8(定格)13~18、(Pポート基準)15
オープン
55,980
61,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218557FDC-T03-20-721.33/8(定格)17~25、(Pポート基準)20
オープン
55,980
61,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218566FDC-T03-3-721.33/8(定格)2~4、(Pポート基準)3
オープン
55,980
61,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218575FDC-T03-6-721.33/8(定格)4~7、(Pポート基準)6
オープン
55,980
61,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218584FDC-T04-30-721.31/2(定格)25~36、(Pポート基準)30
オープン
55,980
61,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218593FDC-T04-40-721.31/2(定格)33~45、(Pポート基準)40
オープン
55,980
61,578(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218602FDC-T06-50-616.33/4(定格)40~60、(Pポート基準)50
オープン
82,980
91,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218618FDC-T08-100-616.31(定格)75~120、(Pポート基準)100
オープン
82,980
91,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218627FDC-T08-70-616.31(定格)50~80、(Pポート基準)70
オープン
82,980
91,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする