曜日別特売

直動形 リリーフ弁(HRV)

直動形 リリーフ弁(HRV) - 廣瀬バルブ
最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類圧力制御弁内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
管接続口径
接続方式
流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70218636HRV-G02-25-2111/4ガスケット取付形(最大)40
オープン
28,980
31,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
70218645HRV-G03-25-1123/8ガスケット取付形(最大)60
オープン
37,980
41,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
70218654HRV-G06-25-113.63/4ガスケット取付形(最大)120
オープン
44,980
49,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
70218663HRV-G10-25-116.51 1/4ガスケット取付形(最大)250
オープン
62,980
69,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
70218672HRV-M01-A-25-211.31/8モジュラー形(最大)40
オープン
26,980
29,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
70218688HRV-M01-B-25-211.31/8モジュラー形(最大)40
オープン
26,980
29,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
70218697HRV-M01-W-25-221.51/8モジュラー形(最大)40
オープン
29,980
32,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
70218706HRV-M03-A-25-213.53/8モジュラー形(最大)60
オープン
58,980
64,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
70218715HRV-M03-B-25-213.53/8モジュラー形(最大)60
オープン
58,980
64,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
70218724HRV-M03-W-25-213.93/8モジュラー形(最大)60
オープン
66,980
73,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
70218733HRV-M06-A-25-21103/4モジュラー形(最大)120
オープン
81,980
90,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218742HRV-M06-B-25-21103/4モジュラー形(最大)120
オープン
81,980
90,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218758HRV-M06-W-25-2110.53/4モジュラー形(最大)120
オープン
94,980
104,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218767HRV-M10-A-25-2132.71 1/4モジュラー形(最大)250
オープン
169,800
186,780(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218776HRV-M10-B-25-2132.71 1/4モジュラー形(最大)250
オープン
169,800
186,780(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218785HRV-M10-W-25-21331 1/4モジュラー形(最大)250
オープン
179,800
197,780(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする