廣瀬バルブ
直動形 リリーフ弁 35MPa仕様 (HRVH)
最高使用圧力(MPa)
35
管接続口径
1/8
接続方式
モジュラー形
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(最大)40
バルブ種類
圧力制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70218794
HRVH-M01-A-35-21
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218803
HRVH-M01-B-35-21
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70218812
HRVH-M01-W-35-21
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
37日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください