曜日別特売

ニードルバルブ

ニードルバルブ - 廣瀬バルブニードルバルブ - 廣瀬バルブニードルバルブ - 廣瀬バルブ
最高使用圧力(MPa)35使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類流量制御弁内容量1個
全7種類を絞り込む
質量(kg)
管接続口径
接続方式
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
管接続口径
ねじの種類
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70218882GNG-021.11/4-ガスケット取付形
オープン
27,980
30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
70218898GNT-020.41/4Rcねじ接続形
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
70218907GNT-02-L0.41/4Rcねじ接続形
オープン
6,598
7,258(税込)
22日以内出荷
返品不可
70218916GNT-030.453/8Rcねじ接続形
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
70218925GNT-03-L0.453/8Rcねじ接続形
オープン
8,598
9,458(税込)
22日以内出荷
返品不可
70218934GNT-040.71/2Rcねじ接続形
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
70218943GNT-04-L0.71/2Rcねじ接続形
オープン
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする