廣瀬バルブ
スロットルバルブ(728N)
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油
バルブ種類
流量制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
質量(kg)
管接続口径
流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70218952
HT-720N-01
21
0.25
1/8
(最大)6
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
14日以内出荷
返品不可
70218968
HT-728N-02
28
0.25
1/4
(最大)30
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
70218977
HT-728N-03
28
0.41
3/8
(最大)50
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
70218986
HT-728N-04
28
0.8
1/2
(最大)75
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
70218995
HT-728N-06
28
1.6
3/4
(最大)150
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください