廣瀬バルブ
温度補償付き スロットルバルブ
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
バルブ種類
流量制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
質量(kg)
管接続口径
ねじの種類
接続方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70219004
HG-720-01-S
21
0.55
1/8
-
ガスケット取付形
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
27日以内出荷
返品不可
70219013
HT-720-01-S
21
0.2
1/8
Rc
ねじ接続形
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
22日以内出荷
返品不可
70219022
HT-728-02-S
28
0.4
1/4
Rc
ねじ接続形
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
70219038
HT-728-03-S
28
0.7
3/8
Rc
ねじ接続形
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
70219047
HT-728-04-S
28
1.16
1/2
Rc
ねじ接続形
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください