廣瀬バルブ
圧力補償付き スロットルチェックバルブ(流量調整弁)
最高使用圧力(MPa)
21
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
バルブ種類
流量制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
管接続口径
流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70219056
FVP-720-T02-12
0.8
1/4
1~13
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
27日以内出荷
返品不可
70219065
FVP-720-T03-12
1.2
3/8
1~23
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
27日以内出荷
返品不可
70219074
FVP-720-T04-12
2
1/2
2~38
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
27日以内出荷
返品不可
70219083
FVP-720-T06-12
3.5
3/4
6~90
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください