廣瀬バルブ
レデューシング弁(FMG)
最高使用圧力(MPa)
25
質量(kg)
12.2
管接続口径
3/4
接続方式
モジュラー形
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(最大)200
バルブ種類
圧力制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力制御範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70219108
FMG-06-A-07-21
0.8~7
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70219117
FMG-06-A-25-21
3.5~25
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70219126
FMG-06-B-07-21
0.8~7
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70219135
FMG-06-B-25-21
3.5~25
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70219144
FMG-06-P-07-21
0.8~7
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70219153
FMG-06-P-25-21
3.5~25
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
37日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください