曜日別特売

シーケンス弁(FMQ)

シーケンス弁(FMQ) - 廣瀬バルブ
最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/4接続方式モジュラー形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)200圧力制御範囲(MPa)3.5~14バルブ種類圧力制御弁内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70219162FMQ-06-P-14-21
オープン
82,980
91,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする