カウンタバランス弁(FMCQ)

カウンタバランス弁(FMCQ) - 廣瀬バルブ
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)11.4管接続口径3/4接続方式モジュラー形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)200バルブ種類圧力制御弁内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力制御範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70219178FMCQ-06-A-07-211.5~7
オープン
88,980
97,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
70219187FMCQ-06-A-14-213.5~14
オープン
88,980
97,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
70219196FMCQ-06-B-07-211.5~7
オープン
88,980
97,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
70219205FMCQ-06-B-14-213.5~14
オープン
88,980
97,878(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする