曜日別特売

メータアウト スロットルチェック弁(FMTC)

メータアウト スロットルチェック弁(FMTC) - 廣瀬バルブ
最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/4接続方式モジュラー形クラッキング圧力(MPa)0.15使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)500バルブ種類流量制御弁内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70219223FMTC-06-A-Y-2111.1
オープン
69,980
76,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
70219232FMTC-06-B-Y-2111.1
オープン
69,980
76,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
70219248FMTC-06-W-Y-2111.7
オープン
76,980
84,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする