廣瀬バルブ
メータイン スロットルチェック弁(FMTC)
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
3/4
接続方式
モジュラー形
クラッキング圧力(MPa)
0.15
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(最大)500
バルブ種類
流量制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70219257
FMTC-06-A-X-21
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70219266
FMTC-06-B-X-21
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70219275
FMTC-06-W-X-21
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
37日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください