廣瀬バルブ
チェック弁(FMC)
最高使用圧力(MPa)
25
質量(kg)
10.6
管接続口径
3/4
接続方式
モジュラー形
クラッキング圧力(MPa)
0.04
使用流体
石油系作動油
流量(L/min)
(最大)500
バルブ種類
方向制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70219284
FMC-06-P-04-21
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70219293
FMC-06-T-04-21
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
37日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください