曜日別特売

パイロットチェック弁(デコンタイプ)FMPCD

パイロットチェック弁(デコンタイプ)FMPCD - 廣瀬バルブ
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)11.1管接続口径3/4接続方式モジュラー形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)500バルブ種類方向制御弁内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クラッキング圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70219302FMPCD-06-A-20-220.2
オープン
66,980
73,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
70219318FMPCD-06-A-50-220.5
オープン
66,980
73,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
70219327FMPCD-06-B-20-220.2
オープン
66,980
73,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
70219336FMPCD-06-B-50-220.5
オープン
66,980
73,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
70219345FMPCD-06-W-20-220.2
オープン
76,980
84,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
70219354FMPCD-06-W-50-220.5
オープン
76,980
84,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする