廣瀬バルブ
チェックバルブ
最高使用圧力(MPa)
21
クラッキング圧力(MPa)
0.1
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
バルブ種類
方向制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
管接続口径
接続方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70219363
HFC-4211-10
3.7
3/8
フランジ形
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
27日以内出荷
返品不可
70219372
HFC-4211-15
3.7
1/2
フランジ形
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
27日以内出荷
返品不可
70219388
HFC-4211-20
4.8
3/4
フランジ形
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
27日以内出荷
返品不可
70219397
HFC-4211-25
8.4
1
フランジ形
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
27日以内出荷
返品不可
70219406
HFC-4211-32
11.4
1 1/4
フランジ形
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
27日以内出荷
返品不可
70219415
HFC-4211-40
17.2
1 1/2
フランジ形
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
27日以内出荷
返品不可
70219424
HFC-4211-50
23.5
2
フランジ形
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70219433
HFC-4211-65
39.6
2 1/2
フランジ形
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
52日以内出荷
返品不可
70219442
HFC-4211-80
56.6
3
フランジ形
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
67日以内出荷
返品不可
70219458
HGC-4211-10-23
2.5
3/8
ガスケット取付形
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
27日以内出荷
返品不可
70219467
HGC-4211-10J-23
2
3/8
ガスケット取付形
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
27日以内出荷
返品不可
70219476
HGC-4211-20-23
4.5
3/4
ガスケット取付形
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
27日以内出荷
返品不可
70219485
HGC-4211-32-23
11.9
1 1/4
ガスケット取付形
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
27日以内出荷
返品不可
70219494
HGC-4211-50-23
22
2
ガスケット取付形
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
37日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください