廣瀬バルブ
インライン形 パイロットチェックバルブ
最高使用圧力(MPa)
35
ねじの種類
G
接続方式
ねじ接続形
クラッキング圧力(MPa)
0.04
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
バルブ種類
方向制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
管接続口径
流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70219503
HIPT-03-04-22
0.4
3/8
(最大)30
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
27日以内出荷
返品不可
70219512
HIPT-04-04-21
0.7
1/2
(最大)60
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
27日以内出荷
返品不可
70219528
HIPT-06-04-21
1.3
3/4
(最大)100
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
27日以内出荷
返品不可
70219537
HIPT-08-04-24
1.6
1
(最大)180
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
27日以内出荷
返品不可
70219546
HIPT-10-04-21
2.5
1 1/4
(最大)260
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください