廣瀬バルブ
プレフィル弁
最高使用圧力(MPa)
25
接続方式
フランジ形
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
バルブ種類
方向制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
管接続口径
呼び
クラッキング圧力(MPa)
流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70219555
HIPF-100-10
18
5
(弁)100
0.012
(最大)1600
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
67日以内出荷
返品不可
70219564
HIPF-125-10
28
6
(弁)125
0.012
(最大)2500
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
67日以内出荷
返品不可
70219573
HIPF-32-10
1.9
2
(弁)32
0.011
(最大)150
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70219582
HIPF-40-10
2.5
2 1/2
(弁)40
0.011
(最大)200
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70219598
HIPF-50-10
3.7
3
(弁)50
0.012
(最大)400
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70219607
HIPF-63-10
5.6
3 1/2
(弁)63
0.012
(最大)630
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70219616
HIPF-80-10
10
4
(弁)80
0.012
(最大)1000
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください