廣瀬バルブ
PTポート制御 メンテナンスバルブ
仕様
Pポート:ストップバルブ、Tポート:チェックバルブ
接続方式
モジュラー形
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
バルブ種類
方向制御弁
内容量
1個
全9種類を絞り込む
最高使用圧力(MPa)
21
25
質量(kg)
選択してください
2.35
7.2
7.5
11.5
14.2
14.6
40.5
42
管接続口径
選択してください
1/8
3/8
1/2
3/4
1 1/4
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
質量(kg)
管接続口径
ハンドル形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70219625
JMV-01-SC-E
25
2.35
1/8
T形レバー
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70219634
JMV-03-SC
21
7.2
3/8
十字レバー
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70219643
JMV-03-SC-E
21
7.5
3/8
T形レバー
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70219652
JMV-04-SC
21
11.5
1/2
十字レバー
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70219668
JMV-04-SC-E
21
11.5
1/2
T形レバー
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70219677
JMV-06-SC
21
14.6
3/4
十字レバー
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70219686
JMV-06-SC-E
21
14.2
3/4
T形レバー
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70219695
JMV-10-SC
21
42
1 1/4
十字レバー
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
52日以内出荷
返品不可
70219704
JMV-10-SC-E
21
40.5
1 1/4
T形レバー
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください