廣瀬バルブ
ABポート制御 メンテナンスバルブ
仕様
A・Bポート:ストップバルブ
接続方式
モジュラー形
使用流体
石油系作動油
取付場所
屋内
バルブ種類
方向制御弁
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
質量(kg)
管接続口径
ハンドル形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70219713
JMV-01-AB-SS-E
25
3.4
1/8
T形レバー
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70219722
JMV-03-AB-SS
21
7.5
3/8
十字レバー
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70219738
JMV-03-AB-SS-E
21
6.8
3/8
T形レバー
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70219747
JMV-06-AB-SS
21
16.6
3/4
十字レバー
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70219756
JMV-06-AB-SS-E
21
16
3/4
T形レバー
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
37日以内出荷
返品不可
70219765
JMV-10-AB-SS
21
50
1 1/4
十字レバー
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
52日以内出荷
返品不可
70219774
JMV-10-AB-SS-E
21
50.9
1 1/4
T形レバー
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください